Hervidor de vapor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons - 150 galones

Hervidor de vapor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons - 150 galones

Hervidor de vapor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons, 150 galones. N/S 4387-1. Nat'l Bd: 2143. Dimensiones interiores: 42 pulgadas de diámetro x 33 pulgadas de alto. MAWP: 125 psi a 353 °F. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, alivio de presión), (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio biselado (hervidor). Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 54-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DBPF219.12
  • Fabricante: J.C. Pardo & Sons
  • Número de serie: 4387-1

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor de vapor con camisa de acero inoxidable JC Pardo & Sons - 150 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente