Hervidor de vapor de acero inoxidable con camisa y agitador de superficie raspada - 50 galones
Hervidor de vapor de acero inoxidable con camisa y agitador de superficie raspada - 50 galones. Dimensiones interiores: 26 pulg. de diámetro. x 26 pulgadas de alto. Diámetro del eje: 1-1/2 pulgadas (2) Rascadores: 10 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho. Diámetro del agitador: 22-1/2 pulgadas. Motor eléctrico Reliance, 1 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 4,4-4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge Tigear 2, relación: 60, velocidad final: 28 rpm, torsión máxima: 1547 lb-in. Entradas: (1) 26 pulg. de diámetro. parte superior abierta, (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SFF365
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!