Hervidor de acero inoxidable con camisa, 300 galones
Hervidor de acero inoxidable con camisa: 300 galones. Dimensiones interiores: 55 pulgadas de diámetro x 39 pulgadas de alto. Agitador neumático con (2) impulsores de mezcla de 3 aspas. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. entradas a la chaqueta, (1) salida del tanque de 3 pulg. de diámetro, (1) salida del tanque de 1-1/2 pulg. salida de la chaqueta. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 53 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP173.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor