Hervidor JC Pardo & Sons - 150 galones
Hervidor JC Pardo & Sons: 150 galones. Número de serie: 4206-8. Junta Nacional: 2099. Acero inoxidable. MAWP: 125 psi a 350°F. Entradas/salidas: línea 'S' de 2 pulgadas (inferior); (2) Válvula de alivio de camisa de 2 pulgadas con rosca hembra (chaqueta), 3 pulgadas. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: DBPF220.16
- Manufacturer: J.C. Pardo & Sons
- Serial Number: 4206-8