Hervidor JC Pardo & Sons - 300 galones, modelo C-146
Hervidor JC Pardo & Sons: 300 galones. Modelo C-146, S/N 4754-3. Todo de acero inoxidable con pared interior de níquel con alto contenido de ácido en el área revestida. Con chaqueta sobre la mitad inferior. Junta Nacional # 2270. MAWP: 110 psi a 344 °F. Parte superior abierta, sin agitación. Dimensiones interiores: 53 pulgadas de diámetro x 44 pulgadas de alto. Fondo semiesférico con CBO con bridas de 6 pulgadas. Anillo de montaje con brida sobre la chaqueta. Sin tapa.
Product Details
- Cantidad en stock: GICS157.9
- Manufacturer: J.C. Pardo & Sons
- Model: C-146
- Serial Number: 4754-3