Hervidor con camisa de acero inoxidable Lee, 200 galones
Hervidor con camisa de acero inoxidable Lee: 200 galones. S/N: 729 M. MAWP: 90 psi a 330 °F. Presión de prueba hidrostática: 180 psi. Dimensiones interiores: 48 pulg. de diámetro. x 36 pulgadas de alto. La tetera está equipada con un agitador raspador inferior y lateral y (2) puertas abatibles. Número máximo de raspadores que puede contener el agitador: 12. Motor Sew Eurodrive, 2 hp, 1720 rpm, 230-460 V, 60 Hz, 6,0-3,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Sew Eurodrive Motor Drive, relación 24, 72,74 rpm (final), 5250 lb-pulg de torsión. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. (chaqueta). Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. (para chaqueta y presión de alivio), (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. (tanque). Dimensiones totales: 55 pulgadas de diámetro. x 55 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: pRWDG347.35
- Manufacturer: Lee Industries Inc.
- Serial Number: 729 M
Tank Details