Hervidor de vacío con camisa de acero inoxidable - 750 galones
Hervidor de vacío con camisa de acero inoxidable. Dimensiones interiores del tanque: 4 pies 6 pulgadas de diámetro. x 6 pies 8 pulgadas de alto. 1/3 con camisa y estacionario interno de 1-1/2 pulgadas de diámetro. bobina de vapor. Entradas/salidas: (1) entrada de acceso de 1 pie y 6 pulgadas. (1) brida de 10-1/2 pulg. con (12) orificios de montaje de 7/8 pulg. a 3-3/4 pulg. adyacentes y 1 pie 2-3/8 pulg. opuestos. (1) Válvula de bola Lee Fluid Flow con (2) línea S de 3 pulg. (1) Válvula de bola Lee Fluid Flow con (1) línea S de 1-1/2 pulg. (1) ¾ pulg. FNPT, (1) ¾ pulg. MNPT, (2) 1-1/2 pulg. MNPT, (1) 2 pulg. MNPT, (1) 1-1/4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 12 pies de alto. *Nota: probamos la presión de la cubierta de esta unidad y encontramos múltiples fugas hacia el interior y el exterior del tanque.
Product Details
- Cantidad en stock: SCJC375.35
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Kettles
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (1) 1 ft. 6 in. manway. (1) 10-1/2 in. flange with (12) 7/8 in. mounting holes at 3-3/4 in. adjacent, and 1 ft. 2-3/8 in. opposite. (1) Lee Fluid Flow ball valve with (2) 3 in. S-line. (1) Lee Fluid Flow ball valve with (1) 1-1/2 in. S-line. (1) ¾ in. FNPT, (1) ¾ in. MNPT, (2) 1-1/2 in. MNPT, (1) 2 in. MNPT, (1) 1-1/4 in. FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 67
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 144