Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable - 30 galones
Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable: 30 galones. Dimensiones interiores: 23-1/2 pulg. de diámetro. x 17,5 pulg. H. Equipado con caja de control y soportes de montaje para mezclador. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (termopozo), (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (chaqueta), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (descarga). Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 31-1/2 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 15.MED460.0
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Kettles
- Tank Orientation: Horizontal
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 3/4 in. dia. FNPT (thermowell), (1) 3/4 in. dia. FNPT (jacket), (2) 1-1/2 in. dia. S-line fittings. Outlets: (1) 3/4 in. dia. FNPT (jacket), (1) 1-1/2 in. dia. S-line fitting (discharge).
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 32
- Width (Inches): 31.5
- Height (Inches): 40