Hervidor de vapor Vulcan-Hart: 40 galones, modelo K-40
Hervidor de vapor Vulcan-Hart: 40 galones, acero inoxidable. Modelo K-40, S/N 21382. Dimensiones de la caldera: 25-1/2 pulgadas de diámetro. x 20 pulgadas de alto. Montado en marco (36 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto). Patas: 6 pulg. de alto. Entradas/salidas: (1) 1/2 pulg., (2) 1 pulg., (2) 3 pulg. (1) válvula de apertura/cierre. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CSSD03.1
- Manufacturer: Vulcan Hart
- Model: Model K-40
- Serial Number: 21382
Tank Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: School District