Kice Industries Inc. Divisores de corriente rotativos

Kice Industries Inc. Divisores de corriente rotativos

Kice Industries Inc. Divisores de corriente rotativos. Modelo: RSA5-2. S/N: 177481. Conjunto de rotor: 8 pulgadas de diámetro. x 10-1/2 pulg. L. Puerta de inspección. Guardacadenas tipo OSHA totalmente cerrado. Soportes de motor ajustables. Motor Baldor Super-E, 1 hp, 1750 rpm. 230/480 V, 2,0/1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Kice, relación: 1/29, salida de 60,34 rpm. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (2) 5 pulg. de diámetro. puertos de descarga. Dimensiones totales: 28-1/2 largo x 24 pulgadas ancho x 25-1/2 pulgadas alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CESL010.
  • Fabricante: Kice Industries Inc.
  • Modelo: RSA5-2
  • Número de serie: 177481

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/480
  • Amperios de motor: 2.0/1.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 28.5
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 25.5

Detalles adicionales del producto

Kice Industries Inc. Divisores de corriente rotativos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente