Válvula de esclusa de aire giratoria Kice
Válvula de esclusa de aire giratoria Kice. Modelo: F1090. S/N: 18115. Tamaño: 10 pulg. x 8 pulg. x 8 pulg. Desplazamiento: 0,33 pies cúbicos. pies/rev. Los rotores de válvulas están mecanizados con precisión para que coincidan con sus cuerpos, con holguras estándar de 0,004 +/- 0,001. Modelo de rodamiento interior de caída directa con cuerpo y placas terminales de hierro gris fundido. Una opción popular para aplicaciones estándar. Entradas/salidas: (2) puertos de entrada/salida de 8 pulg. de largo x 8 pulg. de ancho, cada uno con bridas de 11 pulg. de largo x 11 pulg. de ancho y (8) puertos de entrada/salida de 3/8 pulg. agujeros pasantes. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto (GD)
Product Details
- Cantidad en stock: 4-SC-0221a
- Manufacturer: Kice
- Model: F1090
- Serial Number: 18115