Vitrina refrigerada de vidrio curvado serie Signature de Federal Industries
Vitrina de la serie Signature con encimera refrigerada de vidrio curvo de Federal Industries. Modelo: CRB3628. Refrigerante: R-134A. Requisitos: 1/3 hp, 120 V, 8,1 amperios, 60 Hz, monofásico. Las especificaciones incluyen: estilo de vidrio curvo con vidrio frontal templado termopanel y paneles finales acrílicos, diseñado para alineaciones continuas de gabinetes y flexibilidad de instalación, que también incluye: termómetro ajustable y removible, puertas traseras corredizas, luces para estantes, soportes para estantes y cable negro. estantes. Cuenta con un serpentín de gran tamaño que contribuye a una temperatura promedio de la caja de 38° F a 40° F y un sistema de ventilador de baja velocidad que mantiene una alta humedad y frescura del producto. Peso de envío: 390 libras. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 5-1/4 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (ACN48).
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: JJTT11
- Manufacturer: Federal Industries
- Model: CRB3628
- Serial Number: 07101846344-6