Olla para dulces Taiwan Luxuriance: 10 galones

Olla para dulces Taiwan Luxuriance: 10 galones

Olla para dulces Taiwan Luxuriance: 10 galones. Modelo HL-0-19. Buques de observación del equipo de lotes. Bomba de alimentación de almíbar: 1/2 hp. Cámara de vapor y alimentación, serpentín de cocción, espacio y extracción de vapor, cámara de vacío con dispositivo desbobinador de cuba, cuba de descarga de 5 hp. Bomba de vacío: 220/440V 1720 rpm. Capacidad: 1.500 Kgs (8 h). Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 35.MFM1007.5
  • Fabricante: Taiwan Luxuriance
  • Modelo: HL-019

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 65

Detalles adicionales del producto

Olla para dulces Taiwan Luxuriance: 10 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente