Gabinete para fabricar hielo en escamas Scotsman

Gabinete para fabricar hielo en escamas Scotsman

Máquina de hielo escocesa. Modelo: AFE325AS-1A. Serie: 0511320013712. Producción máxima de hielo: 324 lbs por 24 horas. Tipo de hielo: Escamas. Capacidad de almacenamiento: 140 libras. Temperatura del aire: 50-100ºF. Temperatura del agua: 40-100ºF, 20-80 PSI. Suministro eléctrico: 115 voltios, 10,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Compresor 115 Voltios, 5.6 RL/FLA, 40.0 LRA. Ventilador de 115 voltios, 0,48 RLA/FLA, 6 W/HP, accionamiento de barrena de 115 voltios, 3,2 RLA/FLA, 1/10 W/HP. Refrigerante: R-134, 11 OZ, 311 GRam Industries. Presión de diseño: Baja: 140 PSI, Alta: 260 PSI. Dimensiones interiores: 21 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto. Peso aproximado: 215 libras. Dimensiones exteriores: 36 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto (ACN32).

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI1310
  • Manufacturer: Scotsman
  • Model: AFE325AS-1A
  • Serial Number: 511000000000

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Gabinete para fabricar hielo en escamas Scotsman