Refrigerador Traulsen de doble puerta - 16,7 pies cúbicos. pie

Refrigerador Traulsen de doble puerta - 16,7 pies cúbicos. pie

Refrigerador Traulsen de doble puerta con encimera de acero inoxidable. Modelo: UHT60-LR. Serie: T60335G07. Eléctrico: 115 V, 60 Hz, monofásico, 6,7 amperios. Refrigerante R-134A, 12 oz. Altura de la encimera 36,5 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies de ancho x 31 pulgadas de profundidad x 40 pulgadas de alto. (ACN30)

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI1702
  • Manufacturer: Traulsen
  • Model: UHT60-LR
  • Serial Number: T60335G07

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 31
  • Width (Inches): 60
  • Height (Inches): 40
  • ACN: 30

Additional Product Details

Refrigerador Traulsen de doble puerta - 16,7 pies cúbicos. pie