Evaporador de amoníaco de expansión directa Krack

Evaporador de amoníaco de expansión directa Krack

Evaporador de amoniaco de expansión directa Krack. Diámetro del ventilador: 22 pulgadas (2) motores eléctricos Franklin, 1/3 hp, 1140/950 rpm, 208-230/460 V, 1,1/0,55-1,2/0,6 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Drenaje FNPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDCF235B.1
  • Fabricante: Krack

Detalles del serpentín del evaporador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador de amoníaco de expansión directa Krack

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente