Bobina evaporadora de amoníaco Krack 2L-4410 - 31.08 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)
Bobina evaporadora de amoníaco/freón Krack 2L-4410: 31,075 toneladas, 2 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con bobinas esmeriladas de baja temperatura. Tiene una capacidad de 24860 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 8.325 (TR) @15TD. Tiene baterías de recirculación de alimentación superior con sistema de descongelación a gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen 2 motores de ventilador de 2 HP. Falta la placa de datos de esta unidad, por lo que creemos que es un 2L-4410. Todas las especificaciones de esta unidad se basan en eso. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse.
Product Details
- Cantidad en stock: GENR33
- Manufacturer: Krack
- Model: 2L-4410
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 24,860
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 31.08
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 24,860
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 31.08
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Top
- Coil Defrost: Gas
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 2
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: Krack
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1,140
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes