Serpentín evaporador de congelador de amoníaco Krack - 32,75 toneladas
Serpentín del evaporador del congelador de amoníaco Krack 2007. Modelo: S1.5/310-20-10-180-FLA-WD-RH-HA-STACKED. Capacidad de diseño: 393.000 Btuh o 32,75 toneladas con R-717 (amoniaco) inundado y una temperatura de succión de -40 ºF. Espaciado nominal de aletas: 5/8 pulg. Área de superficie total: 6664,5 pies cúbicos. pies. Diámetro del tubo: 1 pulg. Material del tubo: acero galvanizado. Material de las aletas: acero galvanizado. Unidad de descongelación por agua con bandeja de drenaje de aluminio. Entrada/Salida: (2) conexiones de líquido de 3 pulgadas, (1) conexión de succión de 5 pulgadas, (3) puerto de 1 pulgada para conexiones de rociado de agua, (1) conexión de drenaje bridada de 5 pulgadas. Dimensiones totales: 17 pies 8-7/8 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (ACN190). (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: MDFP107.37a
- Manufacturer: Krack
- Model: S1.5/310-20-10-180-FLA-WD-RH-HA-Stacked
- Serial Number: 532769 - 010-001
Evaporator Coil Details
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 39,300.00