Bobina evaporadora de temperatura media de amoníaco Krack - 2 ventiladores
Evaporador de amoníaco Krack: Número de modelo: PCS2L-5310-1.5/3-7.5RBA-HGURH, Número de serie: 541165-10A, Fabricante: 1/00, Refrigerante: R-717, Presión de diseño. Circuito Motor: Cantidad: 2, Voltios: 460, Hz: 60, Ph: 3, Hp: 7.5, Fla Ea: 12.50. Ampacidad mínima del circuito: 15,62 amperios, fusible máximo/disyuntor Hacr: 25,00 amperios. Motor Baldor: Cat No: H2276T, Especificaciones: 07H291W711H1, Hp: 7 1/2, Voltios: 230/460, Amperios: 25/12.5, Rpm: 1160, Marco: 254T, Hz: 60, Ph: 3, Clasificación: 400 AKB-Cont, utilizable a 208v.
Product Details
- Cantidad en stock: ORE06
- Manufacturer: Krack
- Model: PCS2L-5310-1.5/3-7.5RBA-HGURH
- Serial Number: 541165-10B
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Bottom
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1160
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 25/12.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254T
Dimensions:
- Length (Inches): 139
- Width (Inches): 50
- Height (Inches): 71
- Weight (LBS): 7100
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes