Bobina evaporadora de freón Krack DTX4C-1020-HGC-DXF - 11 TR, 4 ventiladores (temperatura baja/media)
Bobina de evaporador de freón Krack DTX4C-1020-HGC-DXF: 10,5875 toneladas, 4 ventiladores (temperatura baja/media) Este evaporador funciona con bobinas de baja temperatura húmedas o esmeriladas. Tiene una capacidad de 8470 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 10,5875 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 18000 CFM y una velocidad frontal de 606 FPM. Dispone de baterías alimentadas con sistema de descongelación. Anteriormente funcionaba con Halocarbon (Freón | R22). Se incluyen motores de ventilador de 4 HP.
Product Details
- Cantidad en stock: REP03
- Manufacturer: Krack
- Model: DTX4C-1020-HGC-DXF
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 9,310
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 11.6375
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 8,470
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 11
- Air Flow (CFM): 18,000
- Face Velocity (FPM): 606
- Coil Volume (ft3): 3
- Coil Type: Direct Expansion
- Feed Type: Top
- Sound Level (dbA @ 10): 73
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 4
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
Dimensions:
- Length (Inches): 135
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 42
- Weight (LBS): 1,465
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1987
- Spec Sheet Available: Yes