Evaporador de amoníaco de acero inoxidable Krack - 5,8 toneladas

Evaporador de amoníaco de acero inoxidable Krack - 5,8 toneladas

Evaporador de amoníaco Krack de acero inoxidable - 5,8 toneladas. Modelo: BTR36-FlA. Capacidad: 5,8 toneladas. (3) Motores Dayton: 1/3 hp, 1075 rpm, 115 V, 60 Hz, 4,3 amperios, monofásicos. Diámetro del ventilador: 1 pie 6 pulgadas. El sistema es para congelación rápida. Dimensiones del tanque de amoníaco: 9 pulg. de diámetro x 1 pie 9 pulg. L. MWP: 250 psi. Máx. Temperatura: 650 grados. F.Mín. temperatura: -20 grados. F. Presión de prueba de fábrica: 300 psi. Entradas/Salidas: (2) puerto de 1 pulg. / (1) puerto de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 10 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (BK).

Product Details

  • Cantidad en stock: SSLP052.3a
  • Manufacturer: Krack
  • Model: BTR36-FlA
  • Serial Number: 121230

Evaporator Coil Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Evaporador de amoníaco de acero inoxidable Krack - 5,8 toneladas