Serpentín evaporador Krack DTX de 3 ventiladores - 6,33 TR

Serpentín evaporador Krack DTX de 3 ventiladores - 6,33 TR

Serpentín evaporador Krack de 3 ventiladores. Modelo: DTX3S-760-RTA-HGC-RH. Serie: 406724-9 2. Refrigerante: Amoniaco R717. (3) Motores de ventilador trifásicos de 1/3 HP, 480 V, 60 Hz. Bandeja de drenaje de chapa metálica sin descongelación. Alimentación superior recirculada. *Nota: falta un ventilador/motor. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: LIIL03
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX3S-760-RTA-HGC-RH
  • Número de serie: 406724-9 2

Detalles del serpentín del evaporador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Serpentín evaporador Krack DTX de 3 ventiladores - 6,33 TR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente