- Detalles del producto
Desecador ámbar de 2 cámaras Plas-Labs
Desecador ámbar de 2 cámaras Plas-Labs. (4) estantes perforados, (10) ranuras para estantes, (2) puertas. Higrómetro incorporado en cada puerta. El material acrílico ámbar proporciona protección UV. Juntas de PVC celular cerrado. Dimensiones totales: 1 pie 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 6-3/4 pulgadas de alto (ACN10)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SWCS27.a
- Fabricante: Plas-Labs
- Modelo: 862-CGA
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 19.5
- Ancho (pulgadas): 19
- Altura (pulgadas): 18.75
- ACN: 10
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!