Perkin Elmer Packard Multiprobe II HT EX - Manipulador de líquidos robótico de 8 puntas
2002 Perkin Elmer Packard Multiprobe II HT EX - Manipulador de líquidos robótico de 8 puntas. Una estación de trabajo de pipeteo flexible para selección selectiva, diluciones, ADME/Tox, SPE, genómica y proteómica, los sistemas MultiPROBE II de 8 puntas permiten pipetear en tubos, viales y microplacas. Una variedad de puntas y opciones de dosificación permiten que los sistemas MultiPROBE II dosifiquen volúmenes desde 100 nL en adelante. Utilizando el diseño de sonda VersaTip PLUS, MultiPROBE II puede cambiar entre puntas fijas y desechables en un solo ensayo. El software WinPREP ofrece simplicidad visual de arrastrar y soltar para crear y optimizar protocolos, desde ensayos simples hasta protocolos de filtración al vacío, detección MALDI, integraciones de dispositivos y más. Incluye multisonda, ordenador controlador, monitor, escritorio y placas. Dimensiones generales del Packard Multiprobe II: 2 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de alto. Dimensiones del escritorio: 3 pies de ancho x 6 pies de largo x 2 pies 10 pulgadas de alto .(ACN670)(ACU40-245).
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS55.6a
- Manufacturer: Perkin Elmer
- Model: AMP8E01
- Serial Number: 429508
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- ACN: 670 and 40-245
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2002