Unidad esterilizadora a vapor Primus
Primus Sterilizer Co., Inc. Unidad esterilizadora a vapor estilo lote. Modelo: PSS 526VE-R39. Número de serie: 15599. Nat'l Bd: 499. Número de trabajo: 97658. Equivalente al modelo actual PSS5-B-MSSD. Cámara de acero inoxidable altamente pulido para una fácil limpieza. Con camisa para un calentamiento uniforme. Dimensiones internas: 26 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto x 39 pulgadas de largo. Tipo de control: PSS 500. Recipiente estándar. Origen de la costura: edificio / externo. Puerta sencilla. Clasificado para 120 V, 60 HZ, 10 A. Servicios Públicos Requeridos: Vapor, Agua Fría, Aire, Drenaje, Electricidad. Peso: 200 libras. Dimensiones totales: 35,5 ancho x 50 largo x 80 alto (pulgadas).
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS11.7
- Manufacturer: Primus
- Model: PSS 526VE-R39
- Serial Number: 15599