Sistema de corte de tejido TPI Vibratome 1000

Sistema de corte de tejido TPI Vibratome 1000

Sistema de seccionamiento de tejidos TPI Vibratome 1000. El sistema de seccionamiento Vibratome 1000 proporciona un medio versátil para seccionar tejidos frescos o fijos, animales o vegetales. Emplea un principio de cuchilla vibratoria, que permite seccionar sin congelarse ni incrustarse. De este modo se evita la creación de artefactos, la alteración de la morfología, la destrucción de actividades enzimáticas y otros efectos nocivos inherentes a los procedimientos de congelación o inclusión. Potencia de entrada: 10A, 110V, 60HZ. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto (ACU65).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SWCS23.6
  • Fabricante: Technical Products International, Inc.
  • Modelo: Vibratome Series 1000
  • Número de serie: V734811

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de corte de tejido TPI Vibratome 1000
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente