Sistema de corte de tejido TPI Vibratome 1000
Sistema de seccionamiento de tejidos TPI Vibratome 1000. El sistema de seccionamiento Vibratome 1000 proporciona un medio versátil para seccionar tejidos frescos o fijos, animales o vegetales. Emplea un principio de cuchilla vibratoria, que permite seccionar sin congelarse ni incrustarse. De este modo se evita la creación de artefactos, la alteración de la morfología, la destrucción de actividades enzimáticas y otros efectos nocivos inherentes a los procedimientos de congelación o inclusión. Potencia de entrada: 10A, 110V, 60HZ. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto (ACU65).
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS23.6
- Manufacturer: Technical Products International, Inc.
- Model: Vibratome Series 1000
- Serial Number: V734811