Bomba peristáltica Watson-Marlow 604S
Bomba peristáltica Watson-Marlow 604S. Bomba 604S/L IP55 con cabezal de bomba 605L. Velocidad variable 2% a 100%. Velocidad máxima 165 RPM. Entrada de energía 250 VA. Ambiente 5ºC-40ºC / 41ºF-104ºF. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/2 pulgadas de ancho x 7-3/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS25A.3
- Manufacturer: Watson Marlow
- Model: 604S
- Serial Number: 7080085 Issue 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 16.5
- Height (Inches): 7.75