Sistema de marcado por inyección de tinta Videojet con carrito
Sistema de marcado por inyección de tinta Videojet con carrito. Modelo: EXCEL. Número de serie: 88D13007. Suministro de aire: 100 psi. SCFM: 2 psi. Volumen de la botella de tinta: 1 cuarto de galón. Alimentación: 220 V, 2 amperios, 50 Hz, monofásica. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (suministro de aire). Salidas: (1) ranura de 3/4 pulg. de ancho (pistola de chorro de tinta). Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto (ACN110-85)
Product Details
- Cantidad en stock: JHLC179B.
- Manufacturer: Videojet
- Model: EXCEL
- Serial Number: 88D13007