Intercambiador de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable Lagrange Products
Intercambiador de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable de Lagrange Products. Modelo: 0564-2043. S/N: 226466. N.º de cliente 6235225. MAWP: 150 psi a 400ºF. MDMT: -20ºF a 150 psi. Número de tubos: 17. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 5 pies 2-1/2 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 11 pies cuadrados. Capacidad: 0,90 galones. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME (vapor). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 1 pulg. de diámetro. Racores NPT (vapor).
Product Details
- Cantidad en stock: DLEC017B
- Manufacturer: Lagrange Products
- Model: 0564-2043
- Serial Number: 226466
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 11
- Tube Material: Stainless Steel
- Number of Tubes: 17
- Tube Diameter (inches): 0.5
- Tube Length (inches): 62.5
- MAWP (PSI at temp): 150 psi @ 400ºF
- MDMT (temp at PSI): -20ºF @ 150
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. ACME fittings, (1) 1-1/2 in. dia. ACME fittings (steam).Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. ACME fittings, (1) 1 in. dia. NPT fittings (steam).