Evaporador de aguas residuales Lakeview
2003 Evaporador de aguas residuales Lake View. Modelo: 600-XLT. Número de serie: 040903-135. Clasificado para alcanzar hasta 90 gph @ 1,120,000 BTU/hr. Evaporador de aguas residuales a gas. Diseñado para funcionar con gas natural o propano. Motor eléctrico Marathon: 3/4 – 1/2 hp, 3450-2850, 208-230-460 V, 60-50 hz, trifásico. Motor eléctrico Weg, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 60 hz. Bomba inferior y motor: Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg., 1-1/2 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 4,6/2,3 amperios, trifásico. Entrada: (1) 8 pulgadas de diámetro. Salida: (1) 8 pulg., (1) 9-1/4 pulg., (1) 4-1/2 pulg., (1) 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 152 pulg. L x 66 pulg. Ancho x 73-1/2 pulg. Alto (ACN714)
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DPLS686.23
- Fabricante: Lakeview
- Modelo: 600-XLT
- Número de serie: 040903-135
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!