Serpentines evaporadores de 2 ventiladores Larkin Heatcraft
Productos de refrigeración Larkin / Heatcraft LLC. Serpentines evaporadores de 2 ventiladores. Cantidad disponible: 2. Modelo: LHL4480DA. Serie T09C06403, T09C06404. (2) Motores de ventilador trifásicos de 0,5 HP, 460 V, 60 Hz. Circuito calentador de descongelación: 460 V, 13,9 amperios, 9900 vatios. Refrigerantes: R-12, R-22, R-502, R-404A. Presión de diseño: 300 PSIG. Enfriador de unidad listado por UL. Construido con sistema de refrigeración Beacon II.
Product Details
- Cantidad en stock: EZPR013
- Manufacturer: Larkin / Heatcraft
- Model: LHL4480DA
- Serial Number: T09C06403, T09C06404
Evaporator Coil Details
- # Fans: 2