Licuadora de paletas Lasar Butcher Boy de 8 pies cúbicos
Licuadora de paletas Lasar Butcher Boy, 8 pies cúbicos, modelo 250, s/n 363. 2 hp, trifásica, 220 voltios, 60 hz, 5,6 amperios, 48 rpm. Clasificación de temperatura de 40 grados Celsius. La unidad no tiene salidas y se debe girar para su descarga y limpieza. Agitador de simple efecto. Dimensiones interiores 20 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales 29 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de largo x 40 pulgadas de alto. Se debe voltear para descargarlo y limpiarlo.
Product Details
- Cantidad en stock: WBC02
- Manufacturer: Lasar