Procesador de presión de vacío con camisa superior de domo, 400 galones
Procesador de presión de vacío con camisa superior tipo domo de 400 galones, reactor Lee Industries, año 1986, National Board 3647, modelo 400U9MS, S/N B-1393-B, 7 1/2 hp 208-230/460 voltios 1,760 rpm, con 25: 1 Eurodrive, rpm finales 70,4, mawp interno FV/ 100 psi a 338° F, camisa 100 psi a 338° F, prueba de 155 psi, raspadores, entrada de acceso de 19 pulgadas con ventana de visualización de 3 pulgadas, salida del tanque de 6 pulgadas, dimensiones internas 53 pulgadas de alto x 60 pulgadas de ancho, dimensiones totales 93 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 125.GR01
- Manufacturer: Lee Industries Inc.
- Model: 400U9MS
- Serial Number: B-1393-B
Tank Details