Tanque con camisa de acero inoxidable Lee Industries: 600 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable Lee Industries: 600 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable Lee Industries: 600 galones. Modelo: 600U9MS. Número de serie: A8416F3. Nat'l Bd: 3152. Chaqueta MAWP a 353 °F: 125 psi. Presión de prueba: 216 psi. El tanque está equipado con un agitador vertical de longitud completa con (8) aspas de 22 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (masculino, chaqueta). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión I-line (descarga). Dimensiones totales: 65 pulgadas de diámetro. x 100 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCPK572.8a
  • Manufacturer: Lee Industries Inc.
  • Model: 600U9MS
  • Serial Number: A8416F3

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque con camisa de acero inoxidable Lee Industries: 600 galones