Hervidor de vapor Legion - 40 galones

Hervidor de vapor Legion - 40 galones

Hervidor de vapor Legion: 40 galones. Modelo LP 40. S/N 60971. MAWP: 45 psi. Dimensiones interiores: 25-1/2 pulg. de diámetro. x 22 pulg. H. Cubierta de acero inoxidable. Conexiones de chaqueta: 1 pulg. Salida: 1-1/4 pulg. con válvula de acero inoxidable. agitador neumático; menos cuchillas. Dimensiones: 45 pulgadas de diámetro. x 58 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 9.GR639
  • Manufacturer: Legion
  • Model: LP 40
  • Serial Number: 60971

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor de vapor Legion - 40 galones