Sistema de sellado de tapa por inducción portátil Lepel

Sistema de sellado de tapa por inducción portátil Lepel

Sistema portátil de sellado de tapas por inducción Lepel, modelo Lepjack Jr. Potencia de entrada 600 va 50/60 ciclos, 120 y 220 voltios, fase I, potencia de salida 0,5 kw, dimensiones 12-5/8 pulgadas de altura x 7-1/8 pulgadas Ancho x 15 pulgadas de profundidad, peso 22 libras, cierres de sello de 5 mm a 120 mm.

Product Details

  • Cantidad en stock: 17a.DBHK190.2
  • Manufacturer: Lepel
  • Model: Lepjack Jr.

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sistema de sellado de tapa por inducción portátil Lepel