- Detalles del producto
Sistema de sellado de tapa por inducción portátil Lepel
Sistema portátil de sellado de tapas por inducción Lepel, modelo Lepjack Jr. Potencia de entrada 600 va 50/60 ciclos, 120 y 220 voltios, fase I, potencia de salida 0,5 kw, dimensiones 12-5/8 pulgadas de altura x 7-1/8 pulgadas Ancho x 15 pulgadas de profundidad, peso 22 libras, cierres de sello de 5 mm a 120 mm.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 17a.DBHK190.2
- Fabricante: Lepel
- Modelo: Lepjack Jr.
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Loveshaw Corporation
Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation
JJJA004.
Solo queda 1 unidad