Caja de engranajes con agitador de entrada superior Lightnin serie 80 sin usar

Caja de engranajes con agitador de entrada superior Lightnin serie 80 sin usar

Caja de engranajes de agitador de entrada superior Lightnin serie 80 sin usar. Modelo 86-S-40-CMX. Serie 8730645301. Relación de transmisión: 25,3. RPM de salida: 70 (con entrada de 1750 RPM). HP del motor recomendado con carga uniforme: 40. Se pueden comprar engranajes de cambio helicoidales para diferentes aplicaciones de velocidad (no incluidos). El mezclador de la serie 80 se recomienda para cargas pesadas en el impulsor y aplicaciones de eje largo. Sellos mecánicos. Tarea pesada. Protección flexible de pluma hueca. (ACN 207).

Product Details

  • Cantidad en stock: BFDK01.15
  • Manufacturer: Lightnin
  • Model: 86 S 40 CMX
  • Serial Number: 8730645301

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Caja de engranajes con agitador de entrada superior Lightnin serie 80 sin usar