Bell Refrigeration Company Enfriador de líquidos enfriado por agua
Bell Refrigeration Company Enfriador de líquidos enfriado por agua. Modelo: 30AC9X. S/N: 3538. Enfriador de líquido enfriado por agua con aleta interna Dunham-Bush, modelo: NSCH336AI, MAWP del lado de la carcasa: 200 psi, MAWP del lado del tubo: 300 psi. Condensador enfriado por agua Carrier, modelo: 6D68 104, S/N: 3003128, Nat'l Bd: 119265, lado de la carcasa MAWP: 385 psi a 300 °F, espesor de la cabeza: 0,150 pulg., espesor de la carcasa: 0,150 pulg., radio: elipse. Compresor alternativo Carlyle de 6 cilindros, modelo: 06DE7240DA0500, S/N: M302524, 6,7 hp. Presión de prueba (alta/baja): 480/245 psi, fuente de alimentación: 1800 rpm, 230 V, 315 FLA, 124 LRA, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (líquido), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (agua). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (líquido), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (agua). Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 5 pies de alto. FAD
Product Details
- Cantidad en stock: OI267.
- Manufacturer: Bell Refrigeration Company
- Model: 30AC9X
- Serial Number: 3538
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled
- Number of Compressors: 1
- Compressor Descriptions: Carlyle 6-Cylinder Reciprocating Compressor, Model: 06DE7240DA0500, S/N: M302524, 6.7 hp.
- Total Compressor Horsepower: 6.7
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 62
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 60