Enfriador de líquido enfriado por agua Icewagon de GC Industries - 6 toneladas
Enfriador de líquido enfriado por agua Icewagon™ de GC Industries: 6 toneladas. Número de serie: WCLT100840621. Toneladas nominales: 6. Caudal nominal: 15 gpm. Refrigerante: R-502. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Barril enfriador Dunham-Bush, modelo: SCC832. S/N: 0420784. Compresor de tornillo rotativo Copeland Copelamatic Discus, Modelo: 9DS1-1000-TDF, S/N: CT84H09812, baja temperatura, capacidad: 42,200 Btuh, fuente de alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Bomba Centrífuga de Acero, Modelo: 4RJ75. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de cobre NPT. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de cobre FNPT. Dimensiones totales: 5 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto (H11) (ACN299-84).
Product Details
- Cantidad en stock: 80.185
- Manufacturer: GC Industries
- Serial Number: WCLT100840621
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled