Enfriador de paquete enfriado por agua Larkin Heatcraft - 5 toneladas
Enfriador de paquete enfriado por agua Larkin Heatcraft. Modelo: LCSC5CS4W. Serie: A94D03002. Refrigerante: freón R-22. Voltios: 460V, trifásico, 60 Hz. Presión de diseño: 350 PSIG alta / 165 PSIG baja. Temperatura del evaporador: +35F a -45F. Compresor de disco Copeland Copelametic. Modelo: 2DD3-0500-TFD-200. Serie: CT-94C02231S. 5 HP, 460V, 60 Hz, trifásico o 380/420V, trifásico, 50 Hz. Condensador enfriado por agua de carcasa y tubos (enfriado por agua de la ciudad o agua de la torre de enfriamiento). Barril enfriador/evaporador de carcasa y tubos. Serie: 93035447. Año: 1993. Lado del armazón: MAWP 150 PSI a 120 F, MDMT -20 F a 150 PSI. Tubo MAWP: 200 PSI a 100 F, MDMT -20 F a 200 PSI. Tanque de glicol plástico: 50 galones / 190 litros. Bomba centrífuga de glicol Scot Ardox: modelo CAT102A, serie 3024 K68, 1,5 HP, 3450 RPM, 208-230/460V, 60 Hz, trifásica. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH180
- Manufacturer: Copeland
- Model: LCSC5CS4W
- Serial Number: A94D03002
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled
- Number of Compressors: 1
- Compressor Descriptions: Copeland Copelametic Discus Compressor. Model: 2DD3-0500-TFD-200. Serial: CT-94C02231S. 5 HP, 460V, 60 Hz, 3-phase or 380/420V, 3-phase, 50 Hz.
- Total Compressor Horsepower: 5
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 74
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 70
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1993