Thermal Care/Mayer Sistema de control de temperatura del agua Accu-Chiller refrigerado por agua: 10 toneladas
Thermal Care/Sistema de control de temperatura del agua Accu-Chiller refrigerado por agua Mayer: 10 toneladas. Modelo: AQW1004X. Número de serie: CQ96828. Refrigerante: R-22. Compresor Copeland Scroll, modelo: BRH2-1000-TFD-902, S/N: 93H91568, 10 HP, 14.5 FLA, 460-380/420 V, 104 LRA, 60/50 Hz, trifásico. Los enfriadores de la serie AQ están diseñados para uso en interiores en lugares de fabricación industrial para proporcionar un control de temperatura preciso. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de cobre (condensador), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre (condensador). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de cobre (condensador), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre (condensador). Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (ACN111-88) (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: DRGP028C.
- Manufacturer: Thermal Care / Mayer
- Model: AQW1004X
- Serial Number: CQ96828
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled