Enfriador de líquidos York
Enfriador de líquidos internacional de York. Modelo LCHWC5-25. Número de serie 110651-032089. 208/230 voltios, trifásico, 60 Hz, amperios mínimos del circuito 27, fusible de doble elemento máximo 45. Compresor, S/N ET89B 17727H, 208/230 V, trifásico, 60 Hz. RLA 21.4, LRA 115. Suministro de control 120 V, monofásico, 60 Hz. Esta unidad está montada sobre patines. Dimensiones totales 65 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto, entrada roscada de 1-1/2 pulgadas, salida roscada de 1-1/2 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: 120.DBHK202.0
- Manufacturer: York
- Model: LCHWC25-25
- Serial Number: 110652-032089
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled