Licuadora Breddo Likwifier LDD-250 galones
Licuador Breddo Likwifier de 250 galones, modelo LDD, serie D7030-2.97921, (7-98) Motor Breddo Liquefier, SN 85-1573-4, 25 hp, 1767 rpm, 32 bastidores, 60 hz, trifásico, 230/460 voltios, Tipo ABFO, servicio continuo. Likwifier mide 44 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho y está montado sobre patas de 24 pulgadas con una altura total de 68 pulgadas. La unidad tiene una entrada redonda de 18 pulgadas en la parte superior y tres de 2 pulgadas y una de 1 1/2 pulgadas montadas en la parte superior. Entradas de triple abrazadera. Tiene salida inferior de triple abrazadera de 2 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: 145.TT01
- Manufacturer: Breddo Likwifier
- Model: LDD
- Serial Number: D7030-2.97921