Motor Licuadora Breddo 40 HP
Motor Breddo Likwifier de 40 CV. Modelo WB0404FXI-1. N/S E33636 12-1. Acero fundido. Tapa del ventilador de acero estampado. Especificaciones de la unidad: 40 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 96,2/48,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Tipo ABFO. Marco 32XL. Servicio continuo. Eje del motor: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 4 pulg. H. Dimensiones totales: 19 pulg. de diámetro. x 23-1/3 pulgadas de alto (ACN49).
Product Details
- Cantidad en stock: HDPP1037.11a
- Manufacturer: Breddo Likwifier
- Model: WB0404FXI-1
- Serial Number: E3363612-1