Mezclador dispersor Cherry Burrell Mezclador rápido modelo 120 galones

Mezclador dispersor Cherry Burrell Mezclador rápido modelo 120 galones

1992 Mezclador dispersor Cherry Burrell de 120 galones. Modelo Mezclador Rápido. S/N E-163-92. 316 S/S interior, 304 S/S exterior, presión de la camisa 100 psi a 350 °F. Dimensiones: Tanque interior: 34-½ x 34-½ x 24 pulgadas de profundidad más fondo cónico de 8 pulgadas. Total: 38-¼ de ancho x 60-¾ de largo x 51-½ de altura hasta la parte superior del tanque. Motor Sterling: 15 hp 1.800 rpm. Muy buena condicion.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GICS145.41
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: Rapid Mixer
  • Número de serie: E-163-92

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador dispersor Cherry Burrell Mezclador rápido modelo 120 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente