Likwifier Licuador de acero inoxidable - 50 galones

Likwifier Licuador de acero inoxidable - 50 galones

Licuadora de acero inoxidable - 50 galones. Dimensiones interiores: 26-1/2 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto. Tapa abatible. La unidad está equipada con una tolva extraíble de 21 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto. Dimensiones de la tolva de alimentación: 18 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. Diámetro del impulsor: 9-1/2 pulgadas. Motor eléctrico maestro, 10 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 13,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. TNP. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (válvula de bola). Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGM2228.22a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Likwifier Licuador de acero inoxidable - 50 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente