Motor Reuland Liquiverter - 3 HP
Motor Reuland Liquiverter- 3 HP. Modelo: 0025A-3BAN-0001. Número de serie: 864819A-2. Diámetro del eje: 1 pulg. Especificaciones de la unidad: 3600 rpm, 230/460 V, 7,8-3,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPW487.5a
- Manufacturer: Reuland Electric Company
- Model: 0025A-3BAN-0001
- Serial Number: 864819A-2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reuland Electric Company
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 3600
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 7.8-3.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 14.5
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 11.5