Células y pantallas Weigh-Tronix

Células y pantallas Weigh-Tronix

Células y pantalla Weigh-Tronix. Modelo: W1-130. S/N: 002522. (1) Pantallas indicadoras Weigh-Tronix con controles táctiles y pantalla digital. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto. (1) Cajas eléctricas de acero inoxidable. Dimensión total (cajas): 13 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. (4) Barras de peso. Dimensiones totales (barras de peso): 20 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Un indicador y 4 celdas de carga para cada conjunto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SKFC100.16a-02
  • Manufacturer: Weigh-Tronix
  • Model: W1-130

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

Additional Product Details

Células y pantallas Weigh-Tronix